{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 18000 min-1 | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Schachttolerantie | h6 | |
Schacht-⌀ d | 16 mm | |
Spanbereik ⌀ D1 | 0,2 mm - 3,4 mm | |
Buiten-⌀ D | 19 mm | |
⌀ D2 | 12 mm | |
Reservespansleutel | 627425 2 | |
Producttype | Microboorhouder |
Artikelnummer | 302408 0,2-3 | |
Nummer fabrikant | 302408 0,2-3 |