{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 3 mm | |
Opname | SK 40 A = 160 | |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | |
Vorm | ADB | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC; HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 160 mm | |
Buiten-⌀ D | 25 mm | |
⌀ D2 | 9 mm | |
Producttype | Krimphouder |
Artikelnummer | 302333 3 | |
EAN/GTIN | 4045197504739 | |
Nummer fabrikant | 302333 3 |