{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 8 mm | |
Opname | SK 40 ultrakort | |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | |
Vorm | ADB | |
Koelkanaalboring | afsluitbaar | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC; HPC | |
Uittrekbeveiliging voor gereedschap | Safe-Lock h6 | |
Afkoppellengte A-maat | 65 mm | |
Buiten-⌀ D | 29,5 mm | |
⌀ D2 | 22 mm | |
maximale spandiepte LE | 36 mm | |
Producttype | Krimphouder |
Artikelnummer | 302303 8 | |
EAN/GTIN | 4034221164568 | |
Nummer fabrikant | 40.445.08.37 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Krimphouder Power Shrink Chuck met Safe-Lock 8 mm
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 316,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 214,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ D2 | 22 mm | 16 mm |
Afkoppellengte A-maat | 65 mm | 120 mm |
Vorm | ADB | ADB |
Koelkanaalboring | afsluitbaar | niet afsluitbaar |
Rondloopnauwkeurigheid | 3 µm | ≤ 3 µm |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 |
Producttype | Krimphouder | Krimphouder |