{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 18 mm | |
Opname | SK 50 kort | |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | |
Vorm | ADB | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC; HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 80 mm | |
Buiten-⌀ D | 42 mm | |
⌀ D2 | 33 mm | |
Producttype | Krimphouder |
Artikelnummer | 302288 18 | |
EAN/GTIN | 2050001689979 | |
Nummer fabrikant | 15.306.50.18.Z |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Krimphouder, SK 50 kort, Span-⌀ D1: 18mm
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
193,50 €
€ 91,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 152,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ D2 | 33 mm | 33 mm |
Opname | SK 50 kort | SK 30 kort |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Vorm | ADB | ADB |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Span-⌀ D1 | 18 mm | 18 mm |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 |