Momentsleutel type 88 KNICKER 3/4″ 200-800 Nm

Artikelnummer: 3022862
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3022862
EAN/GTIN 4010886950234
Nummer fabrikant 3022862

Omschrijving

Omschrijving:

gecontroleerd aandraaien van schroeven in het bereik van 100 - 1500 N·m
tbv industrie en voertuigbranche (vrachtwagens, bestelwagens)
Uitvoering:
verstelbare momentsleutel - met schaal
3/4″ vierkantaandrijving met geïntegreerde ratelfunctie
voor rechts en links aantrekken geschikt, vanwege doorsteekvierkant
nauwkeurigheid: +/- 4% tolerantie van de ingestelde schaalwaarde
volgens DIN EN ISO 6789, herleidbaar op nationale normen
knikmechanisme (steel knikt door) als uitschakelsignaal, voel- en zichtbaar, maakt overtrekken onwaarschijnlijk
dubbelschaal in N·m en lbf·ft
dubbelschaal in N·m en lbf·ft
Leveringsomvang:
momentsleutel type 88 KNICKER
testcertificaat volgens DIN EN ISO 6789
Levering in een robuuste kunststof koffer

Kenmerk:

  • Type aandrijving: Doorgaande vierkante verbinding
  • vierkante aandrijving [metrisch]: 20 mm
  • Aandrijving vierkant [inch]: 3/4″
  • Aantal tanden: 36
  • Aanhaalrichting: Links en rechts
  • Opslag: Plastic koffer
  • Ontgrendelmechanisme: Longitudinale ontgrendeling
  • Koppel (min.) [lbf ft]: 150 lbf ft
  • Koppel (min.) [Nm]: 200 Nm
  • Koppel (max.) [lbf ft]: 600 lbf ft
  • Koppel (max.) [Nm]: 800 Nm
  • Toepassingsbereik:
    • Montage
    • Onderhoud
  • Totale breedte [mm]: 95 mm
  • Totale hoogte [mm]: 55 mm
  • Totale lengte [mm]: 1.250 mm
  • Materiaal: Constructie van stalen buizen
  • Precisie: +/- 4 %
  • Terugdraaihoek: 10 °
  • Zekering Uitgang vierkant: Pin slot
  • Schaalverdeling [lbf ft]: 10 lbf ft
  • Schaalverdeling [Nm]: 20 Nm
  • Type weegschaal: Dubbel
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Vaste instelling: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen
  • Doelgroepen:
    • Automotive
    • Industrial
    • Construction & Commercial
    • Consumer
    • Military
    • Mechanical
    • Utility
    • Service
    • Railway
    • Agriculture
    • Oil & Gas

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen