{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 10 mm | |
Opname | SK 40 kort | |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | |
Vorm | ADB | |
Koelkanaalboring | afsluitbaar | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC; HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 80 mm | |
Buiten-⌀ D | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Producttype | Krimphouder |
Artikelnummer | 302237 10 | |
EAN/GTIN | 4045197945457 | |
Nummer fabrikant | 302237 10 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Krimphouder met 4 koelkanaalboringen, vernikkeld, SK 40 kort, Span-⌀ D1: 10mm
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
172,00 €
€ 126,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
204 stuks direct leverbaar
€ 121,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
130 stuks direct leverbaar
€ 154,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 152,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
170,00 €
€ 52,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ D2 | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Opname | SK 40 kort | SK 40 kort | SK 40 kort | SK 30 kort | SK 30 kort |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Vorm | ADB | ADB | ADB | ADB | ADB |
Span-⌀ D1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Verspaningsstrategie | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |
Producttype | Krimphouder | Krimphouder | Krimphouder | Krimphouder | Krimphouder |