Gesleufde reduceerhuls met koeling 5 mm

Artikelnummer: 302135 5
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ D1 5 mm
⌀ D 12 mm
Totale lengte L 47 mm
Rondloopnauwkeurigheid systeem 5 µm
Producttype Reduceerhuls

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 302135 5
EAN/GTIN 4045197763211

Omschrijving

Uitvoering:

Met koelkanaalsleuven.

Toepassing:

  • Voor boren, ruimen en frezen en gereedschapsslijpen.
  • Optimale flexibiliteit dankzij spandiameter-reductie.
  • Het hoogste draaimoment garandeert meer verspaningsvolume ten opzichte van een directe spanning.
  • Rondloopnauwkeurigheid ± 5 µm (systeemnauwkeurigheid bij 3×D).
  • Rondloopnauwkeurigheid ± 2 µm (voor reduceerhuls).
  • Toepasbaar in alle gangbare hydrodehn-spanhouders.

T.b.v.:

Hydrodehn-spanhouder met span-⌀ 12 mm.

Downloads en documenten

Compare with similar products

This article


Recommendations


Gesleufde reduceerhuls met koeling 5 mm

Gesleufde reduceerhuls met koeling 5 mm

op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 118,00
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 107,00
⌀ D 12 20
Totale lengte L 47
Rondloopnauwkeurigheid systeem 5 5
Span-⌀ D1 5 5
Producttype Reduceerhuls Reduceerhuls