3/8″ Dopsleutel XZN M4

Artikelnummer: 3020-120 M4
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3020-120 M4
EAN/GTIN 4991644038770
Nummer fabrikant 3020-120 M4
L-nummer L60050 8390

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 120 mm
Dimensie D2: 18 mm
Hoogte: 93,5 mm
Drive: 3/8″
Vierkant stopcontact
M4
XZN
Oppervlakte: verchroomd + zink gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen + Speciaal bitstaal

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen