{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schroefdraad M | M12×231 | |
Opname | ⌀ d = 25 mm | |
Schacht-⌀ d | 25 mm | |
Inwendige koeling | ja | |
Trilling | gedempt | |
Boring-⌀ D1 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 22 mm | |
Nuttige lengte L1 | 175 mm | |
Producttype | Inschroeffreesopname |
Artikelnummer | 301378 M12X231 | |
EAN/GTIN | 4062406275716 | |
Nummer fabrikant | 301378 M12X231 |