{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schroefdraad M | M12 | |
Opname | ⌀ d = 25 mm | |
Schacht-⌀ d | 25 mm | |
Inwendige koeling | ja | |
Trilling | gedempt | |
Buiten-⌀ D | 23 mm | |
Boring-⌀ D1 | 12,5 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 156 mm | |
Nuttige lengte L1 | 100 mm | |
Producttype | Verlengstuk |
Artikelnummer | 301366 M12X156 | |
EAN/GTIN | 4062406786014 | |
Nummer fabrikant | 301366 M12X156 |