VHM-verlengstuk voor inschroeffrezen ⌀ d = 20 mm M10X100

Artikelnummer: 301364 M10X100
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad M × L Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja
  • Trilling: gedempt

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schroefdraad M M10
Opname ⌀ d = 20 mm
Schacht-⌀ d 20 mm
Inwendige koeling ja
Trilling gedempt
Buiten-⌀ D 17,8 mm
Boring-⌀ D1 10,5 mm
Totale lengte Ltotaal 100 mm
Nuttige lengte L1 40 mm
Producttype Verlengstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 301364 M10X100
EAN/GTIN 4045197770868
Nummer fabrikant 301364 M10X100

Omschrijving

Uitvoering:

VHM-verlengstuk met trillingsdempende eigenschappen, schachttolerantie h6, lange en slanke uitvoering.

Toepassing:

Met name voor toepassing in krimphouders. Perfecte combinatie van de stalen standaardverlengstukken en de Densimet®-verlengstukken.