Weldonopname voor inschroeffrees met inwendige koeling M12X105

Artikelnummer: 301351 M12X105
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad M × Lengte L1 Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Opname ⌀ d = 32 mm
    Inwendige koeling ja
    Boring-⌀ D1 12,5 mm
    ⌀ D2 21 mm
    Totale lengte L 170 mm
    Nuttige lengte L1 105 mm
    L2 24 mm
    Producttype Inschroeffreesopname

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 301351 M12X105
    EAN/GTIN 4062406107390
    Nummer fabrikant 301351 M12X105

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Schachttolerantie h6.

    Toepassing:

    voor opname in Weldonhouders.