Weldonopname voor inschroeffrees met inwendige koeling M12X109

Artikelnummer: 301349 M12X109
op aanvraag
Op voorraad
36 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad M × Lengte L1 Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Opname ⌀ d = 25 mm
Inwendige koeling ja
Boring-⌀ D1 12,5 mm
⌀ D2 21 mm
Totale lengte L 170 mm
Nuttige lengte L1 109 mm
L2 67 mm
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 301349 M12X109
EAN/GTIN 4062406107376
Nummer fabrikant 301349 M12X109

Omschrijving

Uitvoering:

Schachttolerantie h6.

Toepassing:

voor opname in Weldonhouders.