{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Morseconus binnen | 4 | |
Opname | SK 40 kort | |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | |
Vorm | AD | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 12000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 8 µm | |
Afkoppellengte A-maat | 95 mm | |
Buiten-⌀ D | 48 mm | |
Producttype | Opname-adapter |
Artikelnummer | 301165 4 | |
EAN/GTIN | 4062406252199 | |
Nummer fabrikant | 301165 4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Reduceerhuls voor MK-schacht met uitdrijfspie, vorm AD 4
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 44,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
71 stuks direct leverbaar
€ 78,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
€ 145,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
64 stuks direct leverbaar
€ 46,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 61,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
118 stuks direct leverbaar
€ 57,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opnamenorm | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-1 |
Afkoppellengte A-maat | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm |
Buiten-⌀ D | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Vorm | AD | AD | AD | AD | AD | AD |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 12000 min-1 | G 6,3 bij 12000 min-1 | G 6,3 bij 12000 min-1 | G 6,3 bij 15000 min-1 | G 6,3 bij 15000 min-1 | G 6,3 bij 12000 min-1 |
Producttype | Opname-adapter | Opname-adapter | Opname-adapter | Opname-adapter | Opname-adapter | Opname-adapter |