Aantrekbout voor verlenging 2 × 45 mm 16 mm

Artikelnummer: 301109 16
Korting
5,30 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Voor doorn-⌀ D1 16 mm
Draadafmeting M8
Lengte 120 mm
Sterkte 12.9
Producttype Schroef

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 301109 16
EAN/GTIN 4045197779427

Omschrijving

T.b.v.:

Nr. 301105 2 st. meskopverlengstuk kort.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.