Aantrekbout voor verlenging 70 mm 32 mm

Artikelnummer: 301108 32
Korting
7,95 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
48 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor doorn-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Voor doorn-⌀ D1 32 mm
    Draadafmeting M16
    Lengte 110 mm
    Sterkte 12.9
    Producttype Schroef

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 301108 32
    EAN/GTIN 4045197779403
    Nummer fabrikant 301108 32

    Omschrijving

    T.b.v.:

    Nr. 301106 meskopverlengstuk lang.