{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Doorn-⌀ d1 | 27 mm | |
Span-⌀ D1 | 27 mm | |
Opname | SK 50 A = 200 | |
Norm | DIN 6357 | |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | |
Vorm | AD | |
Koelkanaalboring | afsluitbaar | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 8000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 5 µm | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Trilling | gedempt | |
Afkoppellengte A-maat | 200 mm | |
Buiten-⌀ D | 58 mm | |
Freesdoornlengte L4 | 21 mm | |
Maximaal toerental nmax | 8.000 min-1 | |
Inwendige koeling | ja | |
Producttype | Meskopopname |
Artikelnummer | 301103 27 | |
EAN/GTIN | 4045197946218 | |
Nummer fabrikant | 301103 27 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Meskopopname High-Performance met trillingsdemping, cilindrisch met koelkanaalboringen 27 mm
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
4348,00 €
€ 2.715,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
40 stuks direct leverbaar
€ 69,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opnamenorm | ISO 7388-1 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
Afkoppellengte A-maat | 200 mm | 100 mm |
Vorm | AD | A |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 8000 min-1 | G 6,3 bij 18000 min-1 |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC |
Producttype | Meskopopname | Meskopopname |