3/8″ Dopsleutel binnenzeskant 5 mm

Artikelnummer: 3010M-38 5mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3010M-38 5mm
EAN/GTIN 4991644037735
Nummer fabrikant 3010M-38 5mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 38 mm
Dimensie D2: 18 mm
Hoogte: 11,5 mm
Drive: 3/8″
Vierkant stopcontact
Uitgang 5 mm
Buitenzeskant
Oppervlakte: verchroomd + zink gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen + Speciaal bitstaal

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen