Meskopopname Vorm ADB met koelkanaalboring, SK 40 A = 100, Doorn-⌀ d1: 16mm

Artikelnummer: 301030 16
Korting
115,50 €
Prijs geldig tot 3 jan. 2025
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
151 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Doorn-⌀ d1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 6357
  • Opnamenorm: ISO 7388-1
  • Vorm: ADB
  • Koelkanaalboring: niet afsluitbaar
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Doorn-⌀ d1 16 mm
Span-⌀ D1 16 mm
Opname SK 40 A = 100
Norm DIN 6357
Opnamenorm ISO 7388-1
Vorm ADB
Koelkanaalboring niet afsluitbaar
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 6 µm
Verspaningsstrategie HPC
Afkoppellengte A-maat 100 mm
Buiten-⌀ D 38 mm
Freesdoornlengte L4 17 mm
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861 16
Geschikte speciale sleutel nr. 309840 16
Producttype Meskopopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 301030 16
EAN/GTIN 4045197285645
Nummer fabrikant 301030 16

Omschrijving

Uitvoering:

  • Conusschacht, opnamedoorn en contactvlakken aan de kraag geslepen.
  • Korte uitlading.
  • Groter kraagcontactvlak.
  • Met RFID/Balluff-chip-boring.
  • Met 4 koelkanaalboringen.
  • Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).

Levering:

inclusief freesaantrekbout.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600308806, AB-spansleutels nr. 308820308835, speciale sleutel nr. 309840. Freesaantrekbouten nr. 309860; 309861.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Meskopopname Vorm ADB met koelkanaalboring, SK 40 A = 100, Doorn-⌀ d<sub>1</sub>: 16mm

Meskopopname Vorm ADB met koelkanaalboring, SK 40 A = 100, Doorn-⌀ d1: 16mm

op aanvraag
Op voorraad
151 stuks direct leverbaar
115,50 €
€ 87,10
op aanvraag
Op voorraad
84 stuks direct leverbaar
€ 113,50
op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar
€ 149,00
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 64,80
Opname SK 40 A = 100 SK 40 middel SK 40 A = 120 SK 40 A = 100
Afkoppellengte A-maat 100 mm 60 mm 120 mm 100 mm
Buiten-⌀ D 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm
Doorn-⌀ d1 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1 G 2,5 bij 25000 min-1 G 2,5 bij 25000 min-1 G 2,5 bij 25000 min-1
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861 16 16 16 16
Producttype Meskopopname Meskopopname Meskopopname Meskopopname