Combi-freesopsteekdoorn Vorm ADB, SK 50 A = 55, Doorn-⌀ d1: 16mm

Artikelnummer: 300930 16
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
53 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Doorn-⌀ d1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 6358
  • Opnamenorm: ISO 7388-1
  • Vorm: ADB
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 5

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Doorn-⌀ d1 16 mm
Span-⌀ D1 16 mm
Opname SK 50 A = 55
Norm DIN 6358
Opnamenorm ISO 7388-1
Vorm ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 5 µm
Verspaningsstrategie HPC
Afkoppellengte A-maat 55 mm
Buiten-⌀ D 32 mm
Freesdoornlengte L3 met meeneemring 17 mm
Freesdoornlengte L4 27 mm
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861 16
Reserve-meeneemring nr. 309870 16
Geschikte speciale sleutel nr. 309840 16
Producttype Freesopsteekdoorn

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 300930 16
EAN/GTIN 4045197285348
Nummer fabrikant 300930 16

Omschrijving

Uitvoering:

Conusschacht, opnamedoorn en contactvlakken aan de kraag geslepen. Met balluff/RFID-chip-boring.
GARANT − Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).

Toepassing:

  • Met passpie voor frezen met langssleuf, bijv. DIN 841.
  • Met meeneemring voor frezen met dwarssleuf DIN 1880 en frezen DIN 1830.

Levering:

inclusief passpie, meeneemring en freesaantrekbout.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600308806, AB-spansleutels nr. 308820308835, speciale sleutel nr. 309840.

Tip:

Inwendige koeling alleen mogelijk met geschikte aantrekbout nr. 309861.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Combi-freesopsteekdoorn Vorm ADB, SK 50 A = 55, Doorn-⌀ d<sub>1</sub>: 16mm

Combi-freesopsteekdoorn Vorm ADB, SK 50 A = 55, Doorn-⌀ d1: 16mm

op aanvraag
Op voorraad
53 stuks direct leverbaar
€ 94,60
op aanvraag
Op voorraad
102 stuks direct leverbaar
€ 70,20
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 70,00
op aanvraag
Op voorraad
86 stuks direct leverbaar
€ 52,10
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 89,60
op aanvraag
Op voorraad
99 stuks direct leverbaar
€ 52,40
Opname SK 50 A = 55 SK 40 kort BT 40 kort BT 40 kort BT 40 kort SK 40 kort
Afkoppellengte A-maat 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm
Buiten-⌀ D 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm
Reserve-meeneemring nr. 309870 16 16 16 16 16 16
Vorm ADB ADB ADB A AD A
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1 G 2,5 bij 25000 min-1 G 2,5 bij 25000 min-1 G 6,3 bij 18000 min-1 G 2,5 bij 25000 min-1 G 6,3 bij 15000 min-1
Verspaningsstrategie HPC HPC HPC HPC HPC HPC