Volhardmetalen draadfrees / GFS M 4 2,5xD GFS 1113

Artikelnummer: 300793
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 300793
EAN/GTIN 4046122037933
Nummer fabrikant 300793

Omschrijving

Uitvoering:

Mit Werkzeug zu montieren

Omschrijving:

Volhardmetalen draadfrees / GFS M 4 2,5xD GFS 1113

GFS
Vastmetalen draadfrees met verzinkstap

Universeel toepasbaar gereedschap voor gecombineerde productie van binnendraad met verzinken. Verhoog de productiviteit door verzinken en schroefdraadfrezen in één werkcyclus zonder gereedschapswissel.

Kenmerk:

Gewicht: 135,10 kg
Fahrwerkbreite: 1.4 m
Stufen inkl. Plattform/Deckbrett: Nein
Senkrechte Höhe: 2.7 m
Ausladung: 3.2 m
Sprossentiefe/Stufentiefe: 225 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 13 St.
Sprossen-/Stufenbreite: 800 mm
Material: Aluminium, Stahl verzinkt

Tip:

Sperrgut
Treppen - Überstiege - Laufstege
Lieferzeit: 10 Tage

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen