Krachtspanklem, SK 40, ⌀ D1: 20mm

Artikelnummer: 300785 20
Korting
327,00 €
Prijs geldig tot 3 jan. 2025
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 7388-1
  • Vorm: AD
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 6,3 bij 15000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 5
  • Verspaningsstrategie: HPC

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ D1 20 mm
Opname SK 40
Opnamenorm ISO 7388-1
Vorm AD
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 6,3 bij 15000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 5 µm
Verspaningsstrategie HPC
Afkoppellengte A-maat 90 mm
Spantangbuiten-⌀ D 52 mm
Spankracht tot 1.000 Nm
Geschikte haaksleutel nr. 628400 52 / 55
Producttype Krachtspanhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 300785 20
EAN/GTIN 2050001772084
Nummer fabrikant 166040420090

Omschrijving

Uitvoering:

  • Geringe wrijving door naaldlager.
  • Beschermd met anticorrosiecoating.
  • Stof- en waterdicht.
  • Zeer hoge spankracht verhoogt de standtijd en verbetert het oppervlak.
  • Flexibel spanbereik door middel van spantangen.
  • Centrische gereedschapsopspanning met optimale rondloopnauwkeurigheid.
  • Inwendige koelvloeistoftoevoer.

Voordeel:

  • Lange gereedschapsstandtijden.
  • Trillingsbeperkende eigenschappen.
  • Hoge stabiliteit door versterkte spanmoer.

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht.

Levering:

Inclusief spanmoer.

Accessoires:

Aantrekbouten nr. 308600308806.
Spantangen nr. 309575309576.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Krachtspanklem, SK 40, ⌀ D<sub>1</sub>: 20mm

Krachtspanklem, SK 40, ⌀ D1: 20mm

op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
327,00 €
€ 245,00
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
€ 253,00
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 336,00
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
385,22 €
€ 178,00
Opnamenorm ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1
Vorm AD AD AD AD
Geschikte haaksleutel nr. 628400 52 / 55 52 / 55 52 / 55 45/50
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 5 µm ≤ 5 µm ≤ 5 µm ≤ 5 µm
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 6,3 bij 15000 min-1 G 6,3 bij 15000 min-1 G 6,3 bij 15000 min-1 G 2,5 bij 25000 min-1
Spantangbuiten-⌀ D 52 mm 52 mm 52 mm 50 mm
Producttype Krachtspanhouder Krachtspanhouder Krachtspanhouder Krachtspanhouder