{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 16 mm | |
Opname | SK 50 | |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | |
Vorm | AD | |
Inwendige koeling | ja | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 5 µm | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 77 mm | |
Spantangbuiten-⌀ D | 45 mm | |
Spankracht tot | 520 Nm | |
Geschikte haaksleutel nr. 628400 | 45/50 | |
Producttype | Krachtspanhouder |
Artikelnummer | 300767 16 | |
EAN/GTIN | 4062406261221 | |
Nummer fabrikant | 300767 16 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Krachtspanhouder met borgfunctie 16 mm
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
379,04 €
€ 175,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
268,00 €
€ 116,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
499,55 €
€ 231,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opnamenorm | ISO 7388-1 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 |
Afkoppellengte A-maat | 77 | 70 | 102 |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 |
Span-⌀ D1 | 16 | 16 | 16 |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 6,3 bij 15000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 |
Spantangbuiten-⌀ D | 45 | 38 | 45 |
Producttype | Krachtspanhouder | Krachtspanhouder | Krachtspanhouder |