{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor ER-spantangen | 16 mm | |
Inwendige koeling | ja | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Spanbereik | 0,5 mm - 10 mm | |
Buiten-⌀ D | 22 mm | |
Schacht-⌀ d | 20 mm | |
Schachtlengte L1 | 140 mm | |
L2 | 23 mm | |
Producttype | Spantanghouder |
Artikelnummer | 300684 16 | |
EAN/GTIN | 4045197700834 | |
Nummer fabrikant | 300684 16 |