{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor ER-spantangen | 16 | |
Span-⌀ D1 | 0,5-10 mm | |
Opname | SK 30 kort | |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | |
Vorm | ADB | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Spanbereik | 0,5 mm - 10 mm | |
Afkoppellengte A-maat | 55 mm | |
Buiten-⌀ D | 28 mm | |
Reserve-High-Speed-moer GARANT nr. 309610 | 16 | |
Reservemoer HOLEX nr. 309580 | 16 | |
Balluff-chip-boring | ja | |
Producttype | Spantanghouder |
Artikelnummer | 300463 16 | |
EAN/GTIN | 4045197944184 | |
Nummer fabrikant | 300463 16 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() ER-spantanghouder Vorm ADB 16
op aanvraag
Op voorraad
97 stuks direct leverbaar
€ 70,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
€ 63,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 176,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | SK 30 kort | SK 30 kort | PSC 50 kort |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 26623-1 |
Buiten-⌀ D | 28 | 28 | 28 |
Spanbereik | 0,5 ;10 | 0,5 ;10 | 0,5 ;10 |
Verspaningsstrategie | HSC | HSC | HSC |
Reserve-High-Speed-moer GARANT nr. 309610 | 16 | 16 | 16 |
Producttype | Spantanghouder | Spantanghouder | Spantanghouder |