Whistle-Notch-opname Vorm ADB, SK 40 kort, Span-⌀ D1: 8mm

Artikelnummer: 300430 8
op aanvraag
Op voorraad
44 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Span-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 6359
  • Opnamenorm: ISO 7388-1
  • Vorm: ADB
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 6,3 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ D1 8 mm
Opname SK 40 kort
Norm DIN 6359
Opnamenorm ISO 7388-1
Vorm ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 6,3 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Verspaningsstrategie HPC
Afkoppellengte A-maat 50 mm
Buiten-⌀ D 28 mm
Reservespanschroef nr. 309900 8
Producttype Weldonhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 300430 8
EAN/GTIN 4045197284396
Nummer fabrikant 300430 8

Omschrijving

Uitvoering:

Met aanslagschroef. Schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!). Met RFID/Balluffchip-boring.

Voordeel:

Het gereedschap wordt aan de zijkant met de spanschroef vastgeklemd en van achteren met de aanslagschroef ondersteund. Daardoor spelingvrije spanning en trillingsarm draaien.

Toepassing:

Voor het opspannen van gereedschap met cilinderschacht en schuin spanvlak (2°) volgens DIN 1835 E en DIN 6535 HE.
  • Het lengteverlies door naslijpen aan de kopse kant van de boren kan met behulp van axiale lengteverstelling in de gereedschapsopname worden gecorrigeerd.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600308806, AB-spansleutels nr. 308820308835.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Whistle-Notch-opname Vorm ADB, SK 40 kort, Span-⌀ D<sub>1</sub>: 8mm

Whistle-Notch-opname Vorm ADB, SK 40 kort, Span-⌀ D1: 8mm

op aanvraag
Op voorraad
44 stuks direct leverbaar
€ 76,80
op aanvraag
Op voorraad
253 stuks direct leverbaar
€ 55,20
op aanvraag
Op voorraad
262 stuks direct leverbaar
€ 84,00
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
102,50 €
€ 78,90
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar
€ 280,00
op aanvraag
Op voorraad
864 stuks direct leverbaar
€ 41,10
op aanvraag
Op voorraad
241 stuks direct leverbaar
€ 47,90
Buiten-⌀ D 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm
Vorm ADB ADB ADB ADB ADB AD AD
Norm DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359
Span-⌀ D1 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 6,3 bij 25000 min-1 G 2,5 bij 25000 min-1 G 2,5 bij 25000 min-1 G 2,5 bij 25000 min-1 G 2,5 bij 25000 min-1 G 6,3 bij 18000 min-1 G 6,3 bij 15000 min-1
Verspaningsstrategie HPC HPC HPC HPC HPC; HSC HPC HPC
Producttype Weldonhouder Weldonhouder Weldonhouder Weldonhouder Weldonhouder Weldonhouder Weldonhouder