{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 8 mm | |
Opname | SK 30 kort | |
Norm | DIN 6359 | |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | |
Vorm | ADB | |
Koelkanaalboring | afsluitbaar | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 50 mm | |
Buiten-⌀ D | 28 mm | |
Reservespanschroef nr. 309900 | 8 | |
Producttype | Weldonhouder |
Artikelnummer | 300048 8 | |
EAN/GTIN | 4045197944139 | |
Nummer fabrikant | 300048 8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Weldonhouder vorm ADB met koelkanaalboringen, SK 30 kort, Span-⌀ D1: 8mm
op aanvraag
Op voorraad
40 stuks direct leverbaar
€ 67,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
68 stuks direct leverbaar
€ 43,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Afkoppellengte A-maat | 50 mm | 50 mm |
Buiten-⌀ D | 28 mm | 28 mm |
Reservespanschroef nr. 309900 | 8 | 8 |
Norm | DIN 6359 | DIN 6359 |
Span-⌀ D1 | 8 mm | 8 mm |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC |
Producttype | Weldonhouder | Weldonhouder |