MARTOR 30000410 , 1 in individuele doos

Artikelnummer: 30000410.02
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
Producttype Veiligheidsmes

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 30000410.02
EAN/GTIN 4002632801716
Nummer fabrikant 30000410.02
L-nummer L60170 774

Omschrijving

Omschrijving:

Verrassend licht, overtuigend goed. Met trapeziumvormig mes.
De SECUNORM 300 is het ″broertje″ van de SECUNORM 500. Het enige verschil: De handvat van de SECUNORM 300 is gemaakt van met glasvezel versterkt kunststof en niet van aluminium. Dit maakt het makkelijker. De ergonomische vorm en zachte grip op de tweezijdige schuif dragen ook bij aan een comfortabele knipervaring. Met een zaagdiepte van 19 mm is de SECUNORM 300 een echte allrounder – die u ook perfect beschermt met zijn terugtrekking van lemmet.
  • Basismateriaal:
    Glasvezelversterkte kunststof
  • Ergonomische handvat
    ″Ergonomie″ is overal te voelen met de SECUNORM 300. Bijvoorbeeld de vorm van het handvat dat perfect in uw hand past. Of de details, zoals het aangenaam afgeronde uiteinde van het blad of de zachte antislipgreep op de schuif.

  • Net als zijn voorganger maakt de SECUNORM 300 ook indruk met zijn lichtheid. Er is niet meer dan 52 gram nodig om u een comfortabel en veelzijdig professioneel snijgereedschap te geven.
  • Zeer slijtvast
    de SECUNORM 300 is gemaakt van met glasvezel versterkt kunststof, waardoor hij bijzonder slijtvast is. Het gevolg: Zelfs bij sterker contact met het snijmateriaal blijft uw veiligheidsmes altijd in topvorm.
  • Grote zaagdiepte
    met een zaagdiepte van 19 mm, kunt u alle gangbare zaagtaken in logistiek, productie, enz. onder de knie krijgen Hoge snijfrequenties zijn niet moeilijk. Omdat uw hoogwaardige MARTOR-mes het tempo bijhoudt.
  • Optimale bladwisseling
    Druk op de knop voor het wisselen van het blad – en u kunt het plastic inzetstuk met het mes eruit trekken. De vergrendelbare bladafdekking en geïntegreerde magneet maken het wisselen van bladen nog eenvoudiger en veiliger.
  • Snijtoepassing:
    Karton zijwaarts snijden
    karton horizontaal open karton snijden aan de bovenzijde karton
    snijden folie snijden

    of folie uitrekken
    plakband openen

Kenmerk:

  • Handgreep: schuifregelaars aan 2 zijden
  • Hanteren:rechts- en linkshandig
  • Veiligheidstechnologie I: Hoge beveiliging (SECUNORM)
  • Veiligheidstechnologie II: Automatische terugtrekking van lemmet
  • Transportslot: Nee
  • Trigger: Duimen
  • Ergonomie Bijzonder ergonomisch
  • Snijdiepte (samengevat): 19 mm
  • Belangrijkste snijmaterialen: Doos: Tot 3-laags, doos: Tot 2-laags, doos: 1-laags, wrap, stretch, krimpfolie, plastic band, plakband, verpakte goederen, filmen en papieren vliezen, garens, koord, Textiel, vilt, non-woven
  • Snijtoepassing: Snijd karton aan de zijkanten open / bedek karton, snijd karton horizontaal, snijd karton aan de bovenkant, snijd ramen, snijd folie of rekken folie, open plakband, snijd panelen van stof, snijd dun (5 mm) schuim
  • Schuureigenschappen: Hoge slijtvastheid
  • Beugel/oogje: Ja
  • Tape kras: Nee
  • Basismateriaal: Glasvezelversterkte kunststof
  • SoftGrip: Ja
  • Metaal detecteerbaar: Nee
  • Gemonteerd blad: 5232,70
  • Optioneel blad: 65232.70, 165232.70, 5233.70, 1765232.25, 610.70, 852.42, 56.70, 5634,70
  • Gemonteerde bladvorm (mes): Trapeziumvormig mes
  • Gemonteerde messen (mes): 2-voudig bruikbaar
  • Gemonteerd blad roestvrij (mes): Nr.
  • Vervangende bladen in de handvat: Nr.
  • Blad vervangen zonder gereedschap: Ja
  • Blad verwisselbaar, vergrendelbaar: Nr.
  • Als promotieartikel mogelijk: Ja
  • GS-teken (tekst): TÜV-/VPA-getest