Langbektang met kunststof bekleed zwart geatramenteerd 160 mm

Artikelnummer: 30 31 160
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Platbuigtang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 30 31 160
EAN/GTIN 4003773035077
Nummer fabrikant 30 31 160
L-nummer L70010 392

Omschrijving

Omschrijving:

  • zeer veerkrachtig en slijtvast
  • verschillende bakvormen

Kenmerk:

  • Kaakdikte (bij gewricht) (T1): 9,5mm
  • Tipbreedte (W4): 5,0 mm
  • Tipdikte (T2): 2,5 mm
  • Beklengte (L3): 41,0 mm
  • Hoofdbreedte (W3): 16,5mm
  • gezwart
  • bekleed met kunststof
  • Gepolijst