Bitdopsleutelset 1/4″ 35-dlg.

Artikelnummer: 2998211
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2998211
EAN/GTIN 4010886948767
Nummer fabrikant 2998211
L-nummer L60160 5566

Omschrijving

Omschrijving:

geschikt voor machinaal en handmatig gebruik, in kunststof box met zichtvenster in schuimstofmodule, In plastic doos met venster

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 143 mm
  • Totale hoogte [mm]: 42 mm
  • Totale lengte [mm]: 107 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen