Bitdopsleutel-box, 1/4″, 6-dlg.

Artikelnummer: 2993244
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2993244
EAN/GTIN 4010886948705
Nummer fabrikant 2993244
L-nummer L60160 5501

Omschrijving

Omschrijving:

in het bijzonder geschikt voor zelftappende schroeven
Speciaal geschikt voor zelftappende bouten

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 143 mm
  • Totale hoogte [mm]: 42 mm
  • Totale lengte [mm]: 107 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen