Uitvoering:
gemonteerd
Omschrijving:
Constructie van stalen buis, gepoedercoat, laadvlak van watervast mulitplex met antisliplaag. Met 2 zijbeugels 680 mm hoog en 2 zijbeugels (aan de bokwielzijde) 500 mm hoog. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform de EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). In elkaar schuifbare wagens, 75% ruimte besparing. Nuttige laadvlakbreedte: 435/535/635 mm.
Kenmerk:
Totaal draagvermogen (kg): 500
laadvlak lengte (mm): 1000
laadvlak breedte (mm): 700
Laadvlakhoogte (mm): 310
Totale lengte (mm): 1212
Totale breedte (mm): 843
Totale hoogte (mm): 990
Wielen: TPE
Wielmaat (mm): 200 x 40
Tip:
conform EU-norm EN 1757-3