Gereedschapwagen incl. sortiment 147-dlg.

Artikelnummer: 2980282
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Gereedschapswagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2980282
EAN/GTIN 4010886948422
Nummer fabrikant 2980282
L-nummer L60160 5155

Omschrijving

Omschrijving:

GEDORE check-tool-systeem: controle op volledigheid via 2-kleurige kunststof-inzet
in-check-toolmodules
In gereedschapwagen nr. 2005 0511

Kenmerk:

  • Aantal laden: 7
  • Opslag: Gereedschapswagen
  • Totale breedte [mm]: 775 mm
  • Totale hoogte [mm]: 985 mm
  • Totale lengte [mm]: 475 mm
  • Materiaal: Plaatstaal
  • Type lade:
    • 7 laden:
    • 5x type 1, H = 67 mm
    • 1x type 2, H = 137 mm
    • 1x type 3, H = 207 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen