Haakbeitel rechts overeenkomstig DIN 263 (ISO 11), M20, Schacht-vierkant: 10mm

Artikelnummer: 297145 10
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
130 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-vierkant (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-vierkant 10 mm
Snijmateriaal M20
Totale lengte 150 mm
Snijkantbreedte 3 mm
voor boringen vanaf ⌀ 25 mm
Maximale insteekdiepte tmax 6 mm
Producttype Draaibeitel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 297145 10
EAN/GTIN 4045197885593
Nummer fabrikant 297145 10

Omschrijving

Uitvoering:

Voorzien van diamantgeslepen HM-snijplaten.

Toepassing:

P20/K25 voor de bewerking van staal en gietijzer.
M20 voor de bewerking van roestvrije staalsoorten.

Let op:

Bij ruwe en onderbroken snedes moet de snijkant met een handbediende boorcarbide-lepsteen (nr. 558812) worden verwijderd.