Steekbeitel links overeenkomstig DIN 4981 (ISO 7) 12 mm

Artikelnummer: 297105 12
op aanvraag
Op voorraad
317 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schachthoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Snijmateriaal P20/K25
    Totale lengte 100 mm
    Schachthoogte h 12 mm
    Schachtbreedte b 8 mm
    Snijkantbreedte 3 mm
    Producttype Draaibeitel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 297105 12
    EAN/GTIN 4045197521316
    Nummer fabrikant 297105 12

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Hardmetaal − Stalen schachten met 700 − 800 N/mm2 sterkte en gefreesd, vlak oplegvlak. Voorzien van diamantgeslepen HM-snijplaten. De afkanting van het vrijloopvlak van elke plaat is fijn gepolijst. Alle draaibeitels worden met scherpe snijkanten geleverd. Door het slijpen van de snijkant met een boorcarbide-wetsteen wordt de weerstand van de snijwig verhoogd. De grootte van de afkanting is afhankelijk van de arbeidsomstandigheden. Bij voordraaien en onderbroken sneden moet de snijkant altijd worden geslepen.
    Voorzien van diamantgeslepen HM-snijplaten.

    Toepassing:

    P20/K25 voor staal- en gietijzerbewerking.
    M20 voor de bewerking van roestvrije staalsoorten.

    Let op:

    Bij ruwe en onderbroken snedes moet de snijkant met een handbediende boorcarbide-lepsteen (nr. 558812) worden verwijderd.