Steekbeitel rechts overeenkomstig DIN 4981 (ISO 7), M20, Schachthoogte: 12mm

Artikelnummer: 297030 12
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
318 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schachthoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijmateriaal M20
Totale lengte 100 mm
Schachthoogte h 12 mm
Schachtbreedte b 8 mm
Snijkantbreedte 3 mm
Producttype Draaibeitel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 297030 12
EAN/GTIN 4045197885531
Nummer fabrikant 297030 12
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Voorzien van diamantgeslepen HM-snijplaten.

Toepassing:

P20/K25 voor de bewerking van staal en gietijzer.
M20 voor de bewerking van roestvrije staalsoorten.

Let op:

Bij ruwe en onderbroken snedes moet de snijkant met een handbediende boorcarbide-lepsteen (nr. 558812) worden verwijderd.