Omschrijving:
Afmetingen van 10 tot 22 mm Ø tot 90°
Voor zachte koperen pijp EN 1057 tot 22 mm (ook warmtegeïsoleerd), meerlaags-compound pijp tot 20 mm alsmede precisiestaal pijp EN 10305-3 (DIN 2394) tot 18 x 1,5 mm
Met 7 aluminium buigvormen voor pijp met Ø 10, 12, 14, 15, 18, 20, 22 mm en bijbehorende contrasteunen
Hydraulische aandrijving zonder veel krachtsinspanning
Met pijpsnijder Nr. 2250 3
Geleverd in GEDORE L-BOXX® 136 Nr. 1100 L
Afmetingen: B 442 x D 357 x H 151 mm
Kenmerk:
- Totale breedte [mm]: 442 mm
- Totale hoogte [mm]: 151 mm
- Totale lengte [mm]: 357 mm
- 1000 V geïsoleerd: geen
- REACH registratie beschikbaar: geen
- VDE gecertificeerd: geen