C+C Wagen

Artikelnummer: 2961
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype Platformwagen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2961
    EAN/GTIN 4017976029610
    Nummer fabrikant 2961
    L-nummer L90080 974

    Omschrijving

    Uitvoering:

    gemonteerd

    Omschrijving:

    Constructie van stalen buis, gepoedercoat, laadvlak van watervast mulitplex met antisliplaag. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform de EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). In elkaar schuifbare wagens, 75% ruimte besparing. Totale breedte: 650/750/850 mm.

    Kenmerk:

    Totaal draagvermogen (kg): 500
    laadvlak lengte (mm): 1000
    laadvlak breedte (mm): 600
    Laadvlakhoogte (mm): 310
    Totale lengte (mm): 1212
    Totale breedte (mm): 743
    Totale hoogte (mm): 1004
    Wielen: TPE
    Wielmaat (mm): 200 x 40

    Tip:

    conform EU-norm EN 1757-3

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen