C+C Wagen

Artikelnummer: 2960
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Platformwagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2960
EAN/GTIN 4017976029603
Nummer fabrikant 2960
L-nummer L90080 744

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

Constructie van stalen buis, gepoedercoat, laadvlak van watervast mulitplex met antisliplaag. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform de EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). In elkaar schuifbare wagens, 75% ruimte besparing. Totale breedte: 650/750/850 mm.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 400
laadvlak lengte (mm): 850
laadvlak breedte (mm): 500
Laadvlakhoogte (mm): 265
Totale lengte (mm): 1045
Totale breedte (mm): 643
Totale hoogte (mm): 959
Wielen: TPE
Wielmaat (mm): 160 x 40

Tip:

conform EU-norm EN 1757-3

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen