Omschrijving:
geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789:2017 type II klasse A, met een herleidbaar fabriekscertificaat. Gekalibreerd op een maximale afwijking van +/- 3% en beter. De richtlijn van de norm (+/- 4%) wordt voor uw veiligheid overtroffen.
geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789:2017 Type II klasse A , gekalibreerd met een maximaal toegestane afwijking van +/- 3%
inclusief testcertificaat volgens DIN EN ISO 6789-2:2017
voor het gecontroleerd rechtsom aanhalen
Kenmerk:
- Afstand behuizing - vierkant midden: 12,5 mm
- Type aandrijving: Ratel met hefboomwerking
- vierkante aandrijving [metrisch]: 6,3 mm
- Aandrijving vierkant [inch]: 1/4″
- Aantal tanden: 24
- Aanhaalrichting: Rechts
- Ontgrendelmechanisme: korte slag
- Koppelbereik (min./max.) [Nm]: 1 Nm - 5 Nm
- Toepassingsbereik:
- Totale breedte [mm]: 34 mm
- Totale hoogte [mm]: 34 mm
- Totale lengte [mm]: 225 mm
- Kalibratielengte [mm]: 152 mm
- Kopbreedte 1 [mm]: 25,0 mm
- Kophoogte 1 [mm]: 15 mm
- Materiaal: Stalen buisconstructie met hoogwaardige kunststof onderdelen
- Vernier Nm: 0,025 Nm
- Precisie: +/- 6 %
- Testcertificaat: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Terugdraaihoek: 15 °
- Zekering Uitgang vierkant: Kogelslot
- Schaalverdeling: 0,25
- Type weegschaal: Mono
- 1000 V geïsoleerd: geen
- Vaste instelling: geen
- REACH registratie beschikbaar: geen
- VDE gecertificeerd: geen
- Doelgroepen:
- Automotive
- Industrial
- Construction & Commercial
- Consumer
- Energy
- Machinery
- Workshop
- Service
- Agriculture
- Oil & Gas
- Utility