Dopsleutelset 1/4″ + 1/2″, in 2/4 CT-module, 81-dlg.

Artikelnummer: 2957191
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2957191
EAN/GTIN 4010886946923
Nummer fabrikant 2957191
L-nummer L60160 5771

Omschrijving

Omschrijving:

afmetingen: 316,5 x 390 x 35 mm, Eenvoudige optische volledigheidscontrole door 2-kleurige schuimrubberen inzetstukken, Bijzonder geschikt voor werkzaamheden in gevoelige gebieden, waarbij ervoor moet worden gezorgd dat er geen gereedschap wordt achtergelaten., Basislaag blauw, toplaag zwart. De kleur blauw geeft aan dat er gereedschap ontbreekt, Het gereedschap ligt slipvast in het nest en is beschermd tegen beschadiging., Verzonken handgrepen vergemakkelijken het verwijderen van het gereedschap, Duidelijk zichtbare gereedschapscontouren maken het gemakkelijker om het gereedschap weer in het juiste nest te plaatsen., resistent tegen oliën en vetten, Gemakkelijk te reinigen met water, zeep en een hand/nagelborstel

Kenmerk:

  • Opslag: 2/4 Check Tool Module
  • Totale breedte [mm]: 316,5 mm
  • Totale lengte [mm]: 390 mm
  • Materiaal: schuim