Houten werkblad voor WorkMo B3

Artikelnummer: 2954370
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Werkblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2954370
EAN/GTIN 4010886947227
Nummer fabrikant 2954370

Omschrijving

Omschrijving:

voor het inklikken in WorkMo-boxen B3 om een vlak werkblad te creëren
afmetingen: B 834 x D 426 x H 41 mm
afmetingen: B 834 x D 426 x H 41 mm

Kenmerk:

  • Dikte werkblad [mm]: 20 mm
  • Totale breedte [mm]: 425 mm
  • Totale hoogte [mm]: 45 mm
  • Totale lengte [mm]: 835 mm
  • Materiaal: Hout
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen