Modulaire gereedschapbox WorkMo B2 2 laden H6

Artikelnummer: 2954338
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Gereedschapstransportsysteem

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2954338
    EAN/GTIN 4010886947180
    Nummer fabrikant 2954338
    L-nummer L60160 5334

    Omschrijving

    Omschrijving:

    een vak met vergrendeling voor GEDORE L-BOXX® 136 nr. 1100 L (niet in de leveringsomvang inbegrepen)
    crashtest doorstaan
    afmetingen: B 526 x D 396 x H 506 mm
    binnenmaat lade: B 418 x D 314 x H 89 mm

    Kenmerk:

    • Aantal laden: 2
    • Dynamisch draagvermogen [kg]: 30 kg
    • Kleur: zwart/blauw
    • Totale breedte [mm]: 385 mm
    • Totale hoogte [mm]: 505 mm
    • Totale lengte [mm]: 525 mm
    • Materiaal: Kunststof, aluminium
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • Aantal legborden: ja
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen