{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schacht-⌀ DS | 20 mm | |
L | 41,5 mm | |
Koplengte L1 | 50 mm | |
Schachtlengte Ls | 50 mm | |
⌀ d | 32 mm | |
⌀ D | 44 mm | |
Schachttype | Cilinderschacht | |
Inwendige koeling | nee | |
Producttype | Groef- en profielsteekgereedschap |
Artikelnummer | 293102 20 | |
EAN/GTIN | 4062406560911 | |
Nummer fabrikant | 293102 20 |