{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Torx®-profiel | TX60 | |
Profiel | Torx® | |
L | 7,5 mm | |
L1 | 40 mm | |
Toleranz | -0,015 tot +0,015 mm | |
⌀ d | 16 mm | |
Torx® Tuimelen Buitendiameter | 13,42 mm | |
Voorboor-⌀ | 9,9 mm | |
Snijmateriaal | HSS | |
Coating | TiN | |
Producttype | Groef- en profielsteekgereedschap |
Artikelnummer | 293066 TX60 | |
EAN/GTIN | 4045197947673 | |
Nummer fabrikant | 293066 TX60 |