{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Torx®-profiel | TX30 | |
Profiel | Torx® | |
L | 4,5 mm | |
L1 | 18 mm | |
Tolerantie | -0,005 tot +0,01 mm | |
⌀ d | 8 mm | |
Torx® Tuimelen Buitendiameter | 5,63 mm | |
Voorboor-⌀ | 4,15 mm | |
Snijmateriaal | HSS | |
Coating | TiN | |
Producttype | Groef- en profielsteekgereedschap |
Artikelnummer | 293060 TX30 | |
EAN/GTIN | 4045197947406 | |
Nummer fabrikant | 293060 TX30 |