{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 2 mm | |
Profiel | Vierkant | |
L | 3,5 mm | |
L1 | 10 mm | |
Tolerantie | +0,05 tot +0,07 mm | |
⌀ d | 5 mm | |
Snijmateriaal | HSS | |
Coating | TiN | |
Producttype | Groef- en profielsteekgereedschap |
Artikelnummer | 293059 2 | |
EAN/GTIN | 4062406129491 | |
Nummer fabrikant | 293059 2 |