{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 4 mm | |
Profiel | Vierkant | |
L | 6,5 mm | |
L1 | 40 mm | |
Tolerantie | +0,09 tot +0,12 mm | |
⌀ d | 16 mm | |
Snijmateriaal | HSS | |
Coating | TiN | |
Producttype | Groef- en profielsteekgereedschap |
Artikelnummer | 293056 4 | |
EAN/GTIN | 4045197947116 | |
Nummer fabrikant | 293056 4 |