{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 14 mm | |
Profiel | Zeskant | |
L | 32 mm | |
L1 | 40 mm | |
Toleranz | +0,16 tot +0,19 mm | |
⌀ d | 16 mm | |
Snijmateriaal | HSS | |
Coating | TiN | |
Producttype | Groef- en profielsteekgereedschap |
Artikelnummer | 293046 14 | |
EAN/GTIN | 4045197946713 | |
Nummer fabrikant | 293046 14 |