Digitale buitenschroefmaat IP65, 75-100 mm, zonder data-uitgang, rateltrommel

Artikelnummer: 293-247-30
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • IP-klasse: IP 65
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 65
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 293-247-30
EAN/GTIN 4946368672977
Nummer fabrikant 293-247-30
L-nummer L40010 10033

Omschrijving

Omschrijving:

Deze IP65 schroefmaat heeft een uitstekende nauwkeurigheid, is extreem robuust en is verkrijgbaar met en zonder data output en biedt u de volgende voordelen: Oliebestendig materiaal voor alle kunststof onderdelen Uitzonderlijk lange batterijduur van 2,4 jaar Uitstekende weerstand tegen het binnendringen van stof en water dat laat toe om het meetapparaat te gebruiken in bewerkingssituaties met koelsmeermiddel

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 75 - 100
Cijferverhoging: 0,001 mm
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±2 µm
Schaalverdeling: schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd, ø18 mm
Display: LCD, tekenhoogte 7,5 mm
Meetkracht: 5-10
ABS / INC (INC NUL): Ja
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Incl. doos, sleutel, batterij, instelstandaard (vanaf 25 mm), tot 50 mm meetbereik met fabriekstestcertificaat
Voeding: 1x SR-44 batterij
Levensduur batterij: ca. 2,4 jaar voor modellen ≤100 mm 1,2 jaar voor >100 mm